Podpora do narożnego blatu roboczego o regulowanej wysokości 1

Nr art.: 927112 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
    Grubość materiału 1,5 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    zakres regulacji wysokości 750 mm - 1 050 mm
    szerokość 50 mm
    głębokość 50 mm
    moduł regulacji wysokości 50 mm
    Rodzaj produktu Segmenty nóg

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 927112 1
    EAN / GTIN 4062406128777
    Numer producenta 927112 1

    Opis

    Wykonanie:

    Podpora z rury stalowej do narożnego blatu roboczego. Możliwość regulacji wysokości w rastrze co 50 mm, w zakresie 750–1050 mm. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

    W dostawie:

    Podpora wraz z 1 parą węzłówek nr 927122 wielk. 1

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka