Narożnikowe blaty stołów warsztatowych z okładziną z eterluksu, pasuje do blatów o głębokości: 750mm

Nr art.: 926342 750
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do blatów o głębokości (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 50 mm
pasuje do blatów o szerokości 750 mm
materiał blatu Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eterlux
okładzina blatu Eterlux (melamina / żywica fenolowa)
grubość okładziny 2 mm
powierzchnia blatu Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę
kolor okładziny z tworzywa sztucznego jasnoszary
skos narożnikowy 45°
wykonanie obrzeża 4-stronna
obrzeże z tworzywa ABS 3 mm
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 926342 750
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406107185
Kopiuj
Numer producenta 926342 750
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rozmiar 1000 × 1000 × 50 mm ze skosem 45°, końcowy wymiar jest równy głębokości płyty 750 mm.

Pasuje do:

Segmenty nóg nr 927000927042, nr 927062927068.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka