Narożnikowe blaty stołów warsztatowych z okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (Eluplan) 800 mm

Nr art.: 926332 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do blatów o głębokości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    grubość płyty 50 mm
    pasuje do blatów o szerokości 800 mm
    materiał blatu Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eluplan
    okładzina blatu Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
    grubość okładziny 2 mm
    powierzchnia blatu Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
    kolor okładziny z tworzywa sztucznego ciemno szary
    skos narożnikowy 45°
    wykonanie obrzeża 4-stronna
    obrzeże z tworzywa ABS 3 mm
    Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 926332 800
    EAN / GTIN 4062406215217
    Numer producenta 926332 800

    Opis

    Wykonanie:

    Wielkość 1000×1000×50 mm ze skosem 45° zakończonym na 800 mm głębokości płyty.

    Pasuje do:

    Segmenty nóg nr 927000927042, nr 927062927068.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka