• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Narożnikowe blaty stołów warsztatowych z bambusa klejonego krzyżowo 800 mm

Nr art.: 926302 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do blatów o głębokości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 50 mm
pasuje do blatów o szerokości 800 mm
materiał blatu Lamele bambusowe klejone krzyżowo
powierzchnia blatu powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
skos narożnikowy 45°
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 926302 800
EAN / GTIN 4062406215156
Numer producenta 926302 800

Opis

Wykonanie:

Wielkość 1000×1000×50 mm ze skosem 45° zakończonym na 800 mm głębokości płyty.

Pasuje do:

Segmenty nóg nr 927000927042, nr 927062927068.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka