Blat roboczy z okładziną z eterluksu 1500 mm

Nr art.: 926285 1500
(PLN 1624,31 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 1 500 mm
głębokość 800 mm
Grubość 50 mm
okładzina blatu Eterlux (melamina / żywica fenolowa)
grubość okładziny 2,7 mm
powierzchnia blatu Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę
Kolor powierzchni płyty roboczej jasnoszary
wykonanie obrzeża 4-stronna
obrzeże z tworzywa ABS 3 mm
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 926285 1500
EAN / GTIN 4062406106683
Numer producenta 926285 1500

Opis

Wykonanie:

Głębokość blatu 800 mm, grubość 50 mm: Otwory od spodu blatów należy wykonać samodzielnie.

Wskazówka:

Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 3000 mm i głębokości 1000 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka