Blat roboczy o grubości 50 mm z multipleksu bukowego 2500 mm

Nr art.: 926081 2500
(PLN 1133,58 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 2 500 mm
    głębokość 750 mm
    Grubość 50 mm
    materiał blatu Bukowy multipleks
    okładzina blatu Lakier bezbarwny
    Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 926081 2500
    EAN / GTIN 4062406106294
    Numer producenta 926081 2500

    Opis

    Wykonanie:

    Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

    Wskazówka:

    Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 2500 mm i głębokości 1080 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka