Blat roboczy o grubości 50 mm z drewna bukowego klejonego ryglowo 2500 mm

Nr art.: 926041 2500
(PLN 2929,04 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    głębokość 750 mm
    Grubość 50 mm
    materiał blatu drewno lite bukowe klejone ryglowo
    okładzina blatu Lakier bezbarwny
    Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 926041 2500
    EAN / GTIN 4062406102319
    Numer producenta 926041 2500

    Opis

    Wykonanie:

    Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

    Wskazówka:

    Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 3000 mm i głębokości 1000 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka