Blat roboczy o grubości 50 mm z bambusa klejonego krzyżowo 2000 mm

Nr art.: 926005 2000
(PLN 1221,34 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 2 000 mm
głębokość 800 mm
Grubość 50 mm
materiał blatu Bambus
okładzina blatu powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 926005 2000
EAN / GTIN 4062406193812
Numer producenta 926005 2000

Opis

Wykonanie:

Głębokość blatu 800 mm, grubość 50 mm: Otwory od spodu blatów należy wykonać samodzielnie.
Blat bez wstępnych nawierceń. Otwory trzeba rozmieścić samodzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka