Przejezdny stół warsztatowy, z elektryczną regulacją wysokości, przewodem, z lewej strony drzwi, z prawej strony 4 szuflady, blat bambusowy 1500/DE mm

Nr art.: 924511 1500/DE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1500/DE
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

d. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 850 - 1050
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektrycznie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
    Grubość materiału 1 mm
    Regulacja wysokości stanowiska pracy 850 - 1050 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
    Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektrycznie
    grubość płyty 50 mm
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Blokada wysuwu jednej szuflady jednoręczna
    Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
    Zamek patentowy wkładka modułowa
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    stopień ochrony IP IP 20
    Seria Ready-to-go
    zakres regulacji wysokości 850 mm - 1 050 mm
    długość blatu 1 500 mm
    głębokość blatu 750 mm
    grubość blatu 50 mm
    szerokość podstawy 1 300 mm
    głębokość podstawy 700 mm
    wysokość użytkowa bloku szuflad 525 mm
    szerokość użytkowa szuflad 500 mm
    głębokość użytkowa szuflad 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 20
    głębokość użytkowa szuflad w G 20
    zasada regulacji wysokości elektrycznie
    płynna regulacja wysokości tak
    liczba kółek stałych bez hamulca 2
    liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
    ⌀ kółek stałych 125 mm
    ⌀ kółka skrętnego 125 mm
    materiał kółka poliuretan
    Typ wtyczki wejściowej F
    napięcie przyłączeniowe 250 V
    napięcie znamionowe 250 V
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
    prędkość podnoszenia 9 mm/s
    Maksymalna siła podnosząca 6 000 N
    Liczba szuflad 4
    liczba drzwi 1
    materiał blatu Bambus
    ComfortClose nie
    uchwytem. nie
    opuszczane tak
    okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
    masa 172,9 kg
    Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 924511 1500/DE
    EAN / GTIN 4062406101831
    Numer producenta 924511 1500/DE

    Opis

    Wykonanie:

    Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, o nośności 75kg. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.
    Płynna, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości za pomocą przycisku.
    2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, ⌀ 125 mm, z niepozostawiającą śladów bieżnią poliuteranową,z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem się. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy.
    Przewody przyłączeniowe o długości 8 m. Z wtyczką typu F.

    Funkcja:

    IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

    Umieszczenie:

    Wysokość drzwiczek (z lewej strony) mm: 525
    Wysokość frontów szuflad (prawo): 1
    Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75, 100, 150, 200

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Z tej samej serii "Ready-to-go" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka