{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 850 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | jednoręczna | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 850 mm | |
długość blatu | 1 250 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
⌀ kółek stałych | 100 mm | |
⌀ kółka skrętnego | 100 mm | |
materiał kółka | Guma pełna | |
Liczba szuflad | 1 | |
liczba drzwi | 2 | |
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej | 400 kg | |
materiał blatu | Blat z ciemnego tworzywa sztucznego (Eluplan) | |
ComfortClose | nie | |
zderzak | nie | |
uchwytem. | nie | |
opuszczane | tak | |
masa | 111,1 kg | |
Rodzaj produktu | Mobilny stół warsztatowy |
Numer artykułu | 923737 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406086268 | |
Numer producenta | 923737 1250 |