Stół warsztatowy z konstrukcją przejezdną, wysokość 950 mm blat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 923674 1500
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1500
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 950
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
wysokość stołu warsztatowego 950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Blokada wysuwu jednej szuflady jednoręczna
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 950 mm
długość blatu 1 500 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
szerokość podstawy 1 300 mm
głębokość podstawy 700 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 625 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
⌀ kółek stałych 100 mm
⌀ kółka skrętnego 100 mm
materiał kółka Guma pełna
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
Liczba szuflad 2
liczba drzwi 2
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej 400 kg
materiał blatu Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej Lakier bezbarwny
ComfortClose nie
zderzak nie
uchwytem. nie
opuszczane tak
masa 155 kg
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923674 1500
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406086114
Kopiuj
Numer producenta 923674 1500
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy w stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej, szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konstrukcja przejezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi ⌀ 100 mm z okładziną gumową. Dzięki 2-komponentowemu uchwytowi Haptoprene stół można równomiernie podnosić lub opuszczać, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji jezdnej 400 kg (stół wraz z zawartością). Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Wysokość frontu szuflad z boku mm: 75
Wysokość drzwiczek z boku mm: 525
liczba półek o regulowanej wysokości: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016 (bez możliwości konfiguracji), lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.