{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 950 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 950 mm | |
długość blatu | 1 500 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
szerokość podstawy | 1 300 mm | |
głębokość podstawy | 700 mm | |
wysokość użytkowa bloku szuflad | 625 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej | 400 kg | |
masa | 173 kg | |
Rodzaj produktu | Mobilny stół warsztatowy |
Numer artykułu | 923644 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406264925 | |
Numer producenta | 923644 1500 |