{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
Regulacja wysokości stanowiska pracy | 850 - 1050 mm | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektrycznie | |
grubość płyty | 50 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
stopień ochrony IP | IP 20 | |
Seria | vario Basic | |
zakres regulacji wysokości | 850 mm - 1 050 mm | |
długość blatu | 1 000 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie przyłączeniowe | 250 V | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
prędkość podnoszenia | 9 mm/s | |
Nośność maksymalna | 400 kg | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
masa | 60 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
Numer artykułu | 923251 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406085902 | |
Numer producenta | 923251 1000/DE |