{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 850 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 1 000 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | vario | |
wysokość | 850 mm | |
długość blatu | 2 000 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
szerokość bloku szuflad | 600 mm | |
głębokość bloku szuflad | 650 mm | |
wysokość użytkowa bloku szuflad | 700 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
Liczba szuflad | 13 | |
masa | 219 kg | |
Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
Numer artykułu | 922801 2000/6+7 | |
EAN / GTIN | 4062406085513 | |
Numer producenta | 922801 2000/6+7 |