Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, Blat bambusowy 2000 mm

Nr art.: 922521 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
wysokość stołu warsztatowego 850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria vario
wysokość 850 mm
długość blatu 2 000 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
wysokość bloku szuflad 200 mm
szerokość bloku szuflad 600 mm
głębokość bloku szuflad 650 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 125 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
Liczba szuflad 1
masa 116 kg
Rodzaj produktu Stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 922521 2000
EAN / GTIN 4062406084066
Numer producenta 922521 2000

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Z 1 parą wsporników do usztywnienia. Obudowy szuflad 24G zamykane centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 125

W dostawie:

2× segment nóg, 1× para wsporników, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "vario" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka