Stół warsztatowy Vario z 2 obudowami 16G, wysokość 850 mm, Blat z multipleksu bukowego 1500/6+4 mm

Nr art.: 922164 1500/6+4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 1 000
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
    Grubość materiału 1 mm
    wysokość stołu warsztatowego 850 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 1 000 kg
    grubość płyty 50 mm
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Seria vario
    wysokość 850 mm
    długość blatu 1 500 mm
    głębokość blatu 750 mm
    grubość blatu 50 mm
    wysokość bloku szuflad 800 mm
    szerokość bloku szuflad 400 mm
    głębokość bloku szuflad 650 mm
    wysokość użytkowa bloku szuflad 700 mm
    szerokość użytkowa szuflad 300 mm
    głębokość użytkowa szuflad 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 12
    głębokość użytkowa szuflad w G 20
    Liczba szuflad 10
    masa 164 kg
    Rodzaj produktu Stół warsztatowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 922164 1500/6+4
    EAN / GTIN 4062406118136
    Numer producenta 922164 1500/6+4

    Opis

    Wykonanie:

    Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa szuflad 16G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

    Umieszczenie:

    Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 125, 200, 300
    Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

    W dostawie:

    2× obudowa z szufladami, blat roboczy.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad– szary jasny RAL 7035, fronty szuflad –antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Wskazówka:

    Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Z tej samej serii "vario" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka