{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 950 mm | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 600 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | vario Basic | |
wysokość | 950 mm | |
długość blatu | 1 500 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
materiał blatu | Bambus | |
masa | 69 kg | |
Rodzaj produktu | Stół roboczy |
Numer artykułu | 922031 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406083243 | |
Numer producenta | 922031 1500 |