• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Blachy perforowane do ścianek tylnych 2000 mm

Nr art.: 920365 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do blatów roboczych o długości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 334 mm
szerokość 1 745 mm
głębokość 70 mm
masa 9,5 kg
Rodzaj produktu Ścianki tylne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 920365 2000
EAN / GTIN 4062406224783
Numer producenta 920365 2000

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej zaginanej, o □ 9 × 9 mm w odstępach 37 mm.
Mocowane z tyłu na stanowiskach roboczych z elektryczną regulacją wysokości do niewielkich obciążeń. Blachy perforowane są przykręcane do usztywnienia poprzecznego tylnej ścianki.

Pasuje do:

Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301920306.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka