{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 334 mm | |
szerokość | 1 245 mm | |
głębokość | 70 mm | |
masa | 7,4 kg | |
Rodzaj produktu | Ścianki tylne |
Numer artykułu | 920365 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406120801 | |
Numer producenta | 920365 1500 |