Osłona blaszana do stanowiska roboczego, Do stanowisk roboczych o głębokości: 800mm

Nr art.: 920350 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
800
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do stanowisk roboczych o głębokości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 700 mm
odpowiednia głębokość 800 mm
Rodzaj produktu Osłony blaszane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 920350 800
EAN / GTIN 4062406119720
Numer producenta 920350 800

Opis

Wykonanie:

Sztywna osłona blaszana. Do montażu z boku stanowiska roboczego celem zapobieżenia zgnieceniu w przypadku szeregowo ustawionych stanowisk roboczych.

Pasuje do:

Stanowisko robocze nr 920012920026.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.