{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 1 000 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektryczny | |
grubość płyty | 50 mm | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 740 mm - 1 140 mm | |
szerokość | 2 000 mm | |
głębokość | 750 mm | |
długość blatu | 2 000 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
zasada regulacji wysokości | kompletna konstrukcja | |
płynna regulacja wysokości | tak | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie przyłączeniowe | 250 V | |
Siła nośna przy długotrwałym obciążeniu | 750 kg | |
Nośność maksymalna | 1 000 kg | |
materiał blatu | Bukowy multipleks | |
Powierzchnia płyty roboczej | Lakier bezbarwny | |
masa | 101 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
Numer artykułu | 920317 2000 | |
EAN / GTIN | 4067263736233 | |
Numer producenta | 920317 2000 |