{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 200 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektrycznie | |
grubość płyty | 50 mm | |
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 720 mm - 1 200 mm | |
szerokość | 2 000 mm | |
głębokość | 750 mm | |
długość blatu | 2 000 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
prędkość podnoszenia | 38 mm/s | |
Nośność maksymalna | 200 kg | |
ComfortClose | nie | |
masa | 119 kg | |
Rodzaj produktu | Stół roboczy |
Numer artykułu | 920301 2000/S | |
EAN / GTIN | 4062406261665 | |
Numer producenta | 920301 2000/S |