• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Para przenośników rolkowych, Typ: 1

Nr art.: 920212 1
Kopiuj
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1
Dostawa w terminie późniejszym
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
wysokość 50 mm
szerokość 30 mm
głębokość 800 mm
Rodzaj produktu Przenośniki rolkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920212 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406119683
Kopiuj
Numer producenta 920212 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przenośniki rolkowe z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego do automatycznego przesuwania wyposażonych pojemników magazynowych, z obustronnym ogranicznikiem.

Pasuje do:

Półki nr 920211.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka