{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 50 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość | 1 420 mm | |
głębokość | 810 mm | |
prześwit roboczy | 100 mm | |
kąt pochylenia | 40 stopni | |
pasują do typu | 1500 | |
masa | 11 kg | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 920211 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406119676 | |
Numer producenta | 920211 1500 |