{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość od blatu | 920 mm | |
głębokość | 400 mm | |
maks. możliwa liczba półek | 6 × nr 920211 | |
nośność | 250 kg | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Moduł podstawowy do regałów Kanban |
Numer artykułu |
920201 400
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406119645
Kopiuj |
|
Numer producenta |
920201 400
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |