Stanowiska robocze eLevel+, z ciemnoszarym blatem Eluplan 2000/2 mm

Nr art.: 920022 2000/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 670–990
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektrycznie
  • grubość płyty: 40

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 670–990 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektrycznie
grubość płyty 40 mm
kompensacja wysokości 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
model eLevel+
Seria Workstation
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 670 mm - 990 mm
Wysokość ze ścianką tylną 1 000 mm
szerokość 2 000 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 2 000 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 40 mm
zasada regulacji wysokości tylko z blatem roboczym
płynna regulacja wysokości tak
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
materiał blatu Eluplan
okładzina blatu Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
grubość okładziny 2 mm
Powierzchnia płyty roboczej Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
Kolor powierzchni płyty roboczej ciemno szary
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci tak
masa 105 kg
Rodzaj produktu Stół roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 920022 2000/2
EAN / GTIN 4067263001461
Numer producenta 920022 2000/2

Opis

Wykonanie:

Stanowiska robocze eLevel+ z płynną, elektryczną regulacją wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Regulacja pozwala na dostosowanie wysokości blatu.

Powłoka lakiernicza:

Segment nógantracytowy RAL 7016, bez możliwości konfiguracji.
Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, bez możliwości konfiguracji.
Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo, z możliwością konfiguracji.

Wskazówka:

  • Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.
  • Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiażdżenia).

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności.
  • Rejestracja tych numerów artykułów możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji z działem zakupów technicznych P93, nr tel. +49 89 8391 9165; należy sprawdzić aktualną dostępność.
  • Przestrzegać maksymalnego udźwigu, w żadnym wypadku nie wolno go przekraczać! Szczególnie ważne w planowaniu elementów dobudowy kolumn nośnych.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.