{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Regulacja wysokości stanowiska pracy | 670–990 mm | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 250 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektrycznie | |
grubość płyty | 40 mm | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
model | eLevel | |
Seria | Workstation | |
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 670 mm - 990 mm | |
szerokość | 2 000 mm | |
głębokość | 800 mm | |
długość blatu | 2 000 mm | |
głębokość blatu | 800 mm | |
grubość blatu | 40 mm | |
zasada regulacji wysokości | kompletna konstrukcja | |
płynna regulacja wysokości | tak | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
materiał blatu | Eluplan | |
okładzina blatu | Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum) | |
grubość okładziny | 2 mm | |
Powierzchnia płyty roboczej | Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło | |
Kolor powierzchni płyty roboczej | ciemno szary | |
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci | tak | |
masa | 93 kg | |
Rodzaj produktu | Stół roboczy |
Numer artykułu | 920012 2000/2 | |
EAN / GTIN | 4067263001379 | |
Numer producenta | 920012 2000/2 |