{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość C | 82 mm | |
długość L | 1 450 mm | |
szerokość | 1 140 mm | |
Wysokość H | 760 mm | |
Czas podnoszenia | 18 s | |
Napięcie w sieci | 400 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
nośność | 1 000 kg | |
masa | 250 kg | |
Rodzaj produktu | Stół podnośny nożycowy |
Numer artykułu |
919991 1000/1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4053981010991
Kopiuj |
|
Numer producenta |
040047380Q HTF-XG
Kopiuj |
|
Manufacturer | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |