{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość C | 80 mm | |
długość L | 1 450 mm | |
szerokość | 1 140 mm | |
Rozstaw wideł | 585 mm | |
Wysokość H | 760 mm | |
Czas podnoszenia | 18 s | |
Napięcie w sieci | 400 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
nośność | 1 000 kg | |
masa | 235 kg | |
Rodzaj produktu | Stół podnośny nożycowy |
Numer artykułu | 919991 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4050939066185 | |
Numer producenta | 040047381Q HTF-XU |