{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 250 kg | |
zakres regulacji wysokości | 700 mm - 1 000 mm | |
szerokość podstawy | 500 mm | |
podstawa głęb. | 780 mm | |
nośność | 250 kg | |
materiał osłony | Drewno świerkowe | |
Materiał stojaka podłogowego | Aluminium | |
masa | 7 kg | |
Rodzaj produktu | Kozioł roboczy |
Numer artykułu |
919960 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4031405304000
Kopiuj |
|
Numer producenta |
030400
Kopiuj |
|
Manufacturer | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |