{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wybór kolorów | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
pojemność skrzyni | 500 l | |
wysokość | 680 mm | |
długość | 1 440 mm | |
szerokość | 780 mm | |
wysokość krawędzi rozładunkowej | 495 mm | |
rozstaw kieszeni B | 150 mm | |
nośność | 1 000 kg | |
Zakres zastosowania | do materiałów stałych, | |
masa | 111 kg | |
Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne |
Numer artykułu | 919955 500 | |
EAN / GTIN | 2050001937445 |