• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wywrotki kolebowe z przechyłem samoczynnym i kurkiem spustowym 350 l

Nr art.: 919925 350
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność skrzyni (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność skrzyni 350 l
wysokość 1 070 mm
wysokość bez rolek 837 mm
długość 1 294 mm
szerokość 731 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 981 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni 90 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni 190 mm
wymiar A kieszeni 190 mm
wymiar C kieszeni 592 mm
wymiar D kieszeni 90 mm
rozstaw kieszeni B 192 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba kół 4
⌀ koła 200 mm
nośność 1 000 kg
materiał kółka poliamidu
kolor niebieski brylantowy RAL 5007
wykonanie kurka spustowego zawór spustowy z sitkiem
mechanizm przechyłu Wciągniki linowe
zabezpieczenie przed przechyłem tak
z kieszeniami na widły tak
linka tak
masa 126 kg
norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919925 350
EAN / GTIN 4017976160306
Numer producenta 6030A

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 3 mm. Podwozie z kieszeniami na widły wózka. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, opony poliamidowe. Zabezpieczenie przed stoczeniem i przechyłem za pomocą łańcucha ogniwowego.

Wykonanie - ilustracja:

kurek spustowy z sitem do oddzielania zanieczyszczeń stałych
Przechył następuje samoczynnie po zluzowaniu blokady.
Linka do włączania przechyłu ze stanowiska operatora.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka