Wywrotki kolebowe RAL 7016 z kurkiem spustowym, Pojemność skrzyni: 250l

Nr art.: 919923 250
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność skrzyni (l) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność skrzyni 250 l
wysokość 780 mm
długość 1 359 mm
szerokość 713 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 780 mm
wysokość skrzyni 413 mm
długość skrzyni 1 200 mm
szerokość skrzyni 652 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni 72 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni 194 mm
rozstaw kieszeni B 203 mm
⌀ koła 200 mm
nośność 750 kg
masa 70 kg
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919923 250
Kopiuj
EAN / GTIN 4017976247014
Kopiuj
Numer producenta 4701A/7016
Kopiuj
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Skrzynia spawana, zabezpieczająca przed wyciekami oleju, ułożyskowana przechylnie.
Górna krawędź skrzyni dwukrotnie zagięta.
Podwozie z kieszeniami na widły, stopniem i zabezpieczeniem przed przewróceniem.
2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), z ogumieniem TPE, piasty na łożyskach kulkowych.
Centralny układ hamulcowy TOTAL-STOP zgodnie z EN 1757-3 seryjnie na łożyskach kulkowych.

Wykonanie - ilustracja:

Kurek spustowy
z sitem do oddzielenia zanieczyszczeń stałych
Przechylanie ręczne.
Do opróżniania za pomocą wózka widłowego albo w przypadku dużego obciążenia zalecamy stosowanie wywrotki kolebowej z przechyłem samoczynnym.

Powłoka lakiernicza:

antracytowy, RAL 7016, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka