{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
długość | 1 550 mm | |
szerokość | 540 mm | |
długość wideł | 1 150 mm | |
szerokość wideł | 160 mm | |
zakres podnoszenia | 85 mm - 205 mm | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081557 LR6 | |
nośność | 2 000 kg | |
materiał kółek skrętnych | poliuretan | |
materiał rolek w widełkach | poliuretanowe typu tandem | |
kolor | żółto-czarne | |
Waga | tak | |
zakres ważenia | 1 kg - 2 000 kg | |
masa | 117 kg | |
Rodzaj produktu | Widłowy wózek podnośny |
Numer artykułu |
919915 2000
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4017976021225
Kopiuj |
|
Numer producenta |
2122
Kopiuj |
|
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |