{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Liczba butelek | 1 | |
⌀ butli stalowej | 204 mm - 229 mm | |
wysokość | 1 240 mm | |
szerokość | 500 mm | |
⌀ koła | 250 mm | |
nośność | 100 kg | |
masa | 12,5 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek taczkowy do butli stalowych |
Numer artykułu | 919901 51101 | |
EAN / GTIN | 4017976010632 |