{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 1115L | |
wysokość | 1 150 mm | |
szerokość | 590 mm | |
długość płyty | 150 mm | |
szerokość płyty | 400 mm | |
⌀ koła | 260 mm | |
nośność | 250 kg | |
materiał kółka | opony pneumatyczne | |
masa | 12 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek transportowy taczkowy |
Numer artykułu | 919900 1115L | |
EAN / GTIN | 4017976011158 | |
Numer producenta | B1115L |