{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość po rozłożeniu | 1 090 mm | |
szerokość po rozłożeniu | 488 mm | |
głębokość po rozłożeniu | 490 mm | |
wysokość po złożeniu | 765 mm | |
szerokość po złożeniu | 488 mm | |
głębokość po złożeniu | 64 mm | |
nośność | 125 kg | |
masa | 5,2 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek składany taczkowy |
Numer artykułu |
919890
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4017976017327
Kopiuj |
|
Numer producenta |
1732
Kopiuj |
|
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |