{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 100 mm | |
typ | 8311 | |
wysokość | 1 800 mm | |
szerokość | 1 169 mm | |
głębokość | 609 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 1 | 269 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 2 | 669 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 3 | 1 069 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 4 | 1 469 mm | |
moduł regulacji wysokości | 100 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność półki | 90 kg | |
nośność całkowita | 600 kg | |
materiał kółka | TPE | |
uchwytem. | tak | |
masa | 73 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek piętrowy |
Numer artykułu |
919880 8311
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4017976083117
Kopiuj |
|
Numer producenta |
8311
Kopiuj |
|
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |