{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 4832 | |
wysokość | 910 mm | |
szerokość | 1 171 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 700 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 248 mm | |
wysokość półki środkowej | 560 mm | |
wysokość półki górnej | 870 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność półki górnej | 200 kg | |
nośność półki środkowej | 200 kg | |
Nośność maksymalna | 400 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 61 kg | |
norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek stołowy |
Numer artykułu | 919875 4832 | |
EAN / GTIN | 4017976048321 | |
Numer producenta | 4832 |