{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 4820 | |
wysokość | 870 mm | |
szerokość | 1 021 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 850 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 500 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 207 mm | |
wysokość półki górnej | 829 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 160 mm | |
nośność półki górnej | 200 kg | |
Nośność maksymalna | 400 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 36 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek stołowy |
Numer artykułu | 919870 4820 | |
EAN / GTIN | 4017976048208 | |
Numer producenta | 4820 | |
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |