Wózki stołowe z 3 poziomami ładunkowymi, Typ: 2750

Nr art.: 919840 2750
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 2750
wysokość 1 040 mm
szerokość 985 mm
głębokość 511 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 200 mm
wysokość półki środkowej 510 mm
wysokość półki górnej 820 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
nośność półki górnej 80 kg
nośność półki środkowej 80 kg
Nośność maksymalna 300 kg
materiał kółka TPE
masa 35 kg
Norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek stołowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919840 2750
EAN / GTIN 4017976027500
Numer producenta 2750
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Spawane z rur stalowych, półki z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, w stalowych ramach z kątownika, podwyższone o 12 mm krawędzie boczne.
2 koła skrętne ⌀ 125 mm (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka