{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 1 830 mm | |
szerokość | 1 890 mm | |
głębokość | 900 mm | |
liczba haków | 12 | |
nośność każdego haka | 75 kg | |
Nośność maksymalna | 1 000 kg | |
masa | 91 kg | |
znaczenie dla konfiguratora | nie | |
Rodzaj produktu | Wózek na zawiesia |
Numer artykułu |
918620 S
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002064089
Kopiuj |
|
Numer producenta |
AG2000KS-7035
Kopiuj |
|
Manufacturer | VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com |