Wózki magazynowe, liczba przezroczystych pojemników: 55

Nr art.: 918610 55
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przezroczystych pojemników Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1,5 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 310 mm
szerokość 880 mm
szer. (bez uchwytu) 680 mm
głębokość 600 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
⌀ koła 125 mm
materiał rolek Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów
Nośność maksymalna 250 kg
masa 67 kg
Rodzaj produktu Wózki magazynowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918610 55
EAN / GTIN 4062406098117
Numer producenta 918610 55

Opis

Wykonanie:

Rama z rury stalowej 4-kątnej 60 × 40 × 2 mm. Konstrukcja z blachy stalowej z czarną półką z tworzywa ABS. 4 koła skrętne (2 z hamulcem postojowym, ⌀ 125 mm) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i 2 uchwyty do pchania z powłoką Haptoprene zapewniają dużą stabilność i bezpieczne użytkowanie w warsztacie. Pojemniki przezroczyste w 4 rozmiarach, z przezroczystego tworzywa ABS, do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

Zastosowanie:

Do składowania / przygotowywania materiałów sypkich i drobnych części.

Umieszczenie:

Pojemniki przezroczyste dla strony przedniej: 18 szt. 80 × 63 × 70 mm;
15 szt. 100 × 97 × 108 mm;
3 szt. 175 × 140 × 160 mm
Pojemniki przezroczyste dla strony tylnej: 16 szt. 128 × 128 × 133 mm;
3 szt. 175 × 140 × 160 mm

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka