Półka o głębokości 610 mm 920 mm

Nr art.: 918592 920
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
920
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szerokości użytkowej (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 20
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 20 kg
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 100 mm
    szerokość użytkowa 920 mm
    głębokość użytkowa 610 mm
    pasują do szerokości ramy stanowisk roboczych 1 000 mm
    Zakres zastosowania Wózek na materiały
    masa 9 kg
    Rodzaj produktu Półka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 918592 920
    EAN / GTIN 4062406098049
    Numer producenta 918592 920

    Opis

    Wykonanie:

    Z grubej blachy stalowej. Możliwość regulacji co 100 mm i pochylania o 20° w wózku materiałowym.

    Pasuje do:

    Wózek materiałowy nr 918590.

    Powłoka lakiernicza:

    Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka