{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 700 mm | |
szerokość | 1 100 mm | |
szer. (bez uchwytu) | 1 000 mm | |
głębokość | 700 mm | |
wysokość użytkowa | 1 370 mm | |
szerokość użytkowa | 920 mm | |
moduł zawieszania | 50 mm | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
Nośność maksymalna | 200 kg | |
materiał rolek | Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów | |
masa | 35 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek na materiały |
Numer artykułu | 918590 1700 | |
EAN / GTIN | 4062406057251 | |
Numer producenta | 918590 1700 |