{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 280 mm | |
typ | TE37 | |
wysokość | 1 735 mm | |
szerokość | 1 300 mm | |
głębokość | 670 mm | |
pochylenie regulowane | 15; 30 stopni | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 240 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 610 mm | |
moduł zawieszania | 280 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
nośność każdej platformy | 50 kg | |
Nośność maksymalna | 250 kg | |
masa | 85 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek na materiały |
Numer artykułu | 918587 TE37 | |
EAN / GTIN | 4045197684189 | |
Numer producenta | 918587 TE37 |