Szyna nośna do wózków montażowych TB3

Nr art.: 918584 TB3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 1 050 mm
pasują do typu TB3
nośność 30 kg
Zakres zastosowania Wózek na materiały
Rodzaj produktu Szyny nośne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918584 TB3
EAN / GTIN 4045197684172
Numer producenta 918584 TB3

Opis

Wykonanie:

Szyna nośna z blachy stalowej do mocowania pojemników magazynowych otwartych z grupy 96.

Pasuje do:

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka