Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania SP6

Nr art.: 918580 SP6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918580 SP6
EAN / GTIN 4045197613608
Numer producenta 918580 SP6

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do przykręcania do wózków transportowych i stołowych GARANT. Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania wyposażenia ścianek perforowanych.

Pasuje do:

nr 918520 wielk. T38; 918550 wielk. T98; 918560 wielk. TS98.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka