Półki pośrednie do wózków piętrowych TS9, do przykręcania 800 mm

Nr art.: 918577 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość powierzchni ładunkowej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
nośność 95 kg
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918577 800
EAN / GTIN 4045197684141
Numer producenta 918577 800

Opis

Wykonanie:

Do wkręcania jako poziom pośredni w wózkach piętrowych GARANT TS9. Kątownik z blachy stalowej, półka z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

Pasuje do:

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka