Wózki piętrowe TS9 z 4 poziomami ładunkowymi TS98

Nr art.: 918560 TS98
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 130

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 130 mm
typ TS98
wysokość 1 835 mm
szerokość 1 390 mm
głębokość 810 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
moduł regulacji wysokości 130 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 200 mm
nośność półki 95 kg
nośność całkowita 500 kg
materiał kółka ogumienie pełne
uchwytem. tak
masa 91 kg
norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek piętrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918560 TS98
EAN / GTIN 4045197684462
Numer producenta 918560 TS98

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, dodatkowe półki z płyty z materiału drewnopochodnego z powierzchnią w kolorze antracytu odporną na zarysowania. Możliwość regulacji co 130 mm. Boczny uchwyt z wkładką Haptoprene, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:

EN 1757-3

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe półki nr 918577.
Ścianka z blachy perforowanej nr 918580.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka